150mm 電工ニッパー 砲金構造/蓄光ハンドル
砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したニッパー
軟線、硬線どちらも切断可能。
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載
夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:FCI-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線/1.8 軟線/2.3 より線/2.3●サイズ:A/163mm、B/22mm、C/53mm、D/11mm、E/15°、F(刃長)/22mm●重量(g):185●ハンドル:蓄光
アズワン品番65-3884-95
内容量1丁