アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの コンベックス・巻尺・距離測定 アズワンの コンベックス 15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・横/横 15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・横/横 注文コード JIS1級品 両面目盛付 耐摩耗性に優れています。 仕様●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/白 アズワン品番65-3888-71 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720HS-1.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61143059 EA720HS-1.5 ¥730 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 脚調整ネジ KDS 税込¥1,099 ¥999 石突標準タイプL KDS 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 石突標準タイプS KDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ”証明書類4点付校正済コンベックス” KDS 税込¥9,788~ ¥8,898~ レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥84,678~ ¥76,980~ ポイントヘッド KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 巻尺(コンベックス) タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,428 ¥1,298 ショルダーケース トラボーオプション KDS 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ホルダー KDS 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 収納ケース KDS 税込¥3,958~ ¥3,598~ ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ホルダー用ノブ付ネジ KDS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マグジャケット2 KOMELON 税込¥2,638~ ¥2,398~ 三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 受光器用クランプ KDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスロック付コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品