曜日別特売

240mm タブレットアーム クランプ式

240mm タブレットアーム クランプ式 - エスコ240mm タブレットアーム クランプ式 - エスコ240mm タブレットアーム クランプ式 - エスコ240mm タブレットアーム クランプ式 - エスコ240mm タブレットアーム クランプ式 - エスコ

タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。
マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。
クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。
機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。
それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143874EA764AG-121
オープン
6,820
7,502(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする