アズワン アズワンの 事務用品 アズワンの 文房具 アズワンの クリップ/リング 25mm カードリング 8個 25mm カードリング 8個 注文コード 錆びないプラスチック製カラーカードリング。 日本製 仕様●サイズ(外径):25mm●入数:8個●線径:2.4mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3890-70 内容量1箱(8個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762FA-85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61144057 EA762FA-85 ¥170 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 二重リング11mm ミツヤ 税込¥197 ¥179 バスケットへ バラ アクアクリップ小 青 ミツヤ 税込¥78 ¥71 バスケットへ ダブルクリップ19mmキューブ ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ バラ POPマグクリップ Pベージュ ミツヤ 税込¥274 ¥249 バスケットへ ダブルクリップ小 7本入 ミツヤ 税込¥131 ¥119 バスケットへ C・Glue 固形アラビックのり ヤマト(事務用品) 税込¥120 ¥109 バスケットへ ファンシーグルー 30CC ミツエ 税込¥131 ¥119 バスケットへ ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ 税込¥20,878~ ¥18,980~ 携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 プラス 税込¥1,099 ¥999 バラ POPプラクリップ Pグレー ミツヤ 税込¥109 ¥99 バスケットへ ダブルクリップ19mmハート ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ POPプラクリップ 中 黒 ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ゼムクリップ大 ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ バラ POPマグクリップ Pグレー ミツヤ 税込¥274 ¥249 バスケットへ POPプラクリップ 中 グレイッシュ ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ゼムクリップ 小 ミツヤ 税込¥105 ¥95 バスケットへ カラーゼム ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ POPプラクリップ 中 白 ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ジャイアントゼム ミツヤ 税込¥105 ¥95 バスケットへ 硬質 デスクマット プラスマット 光沢 PLUS(プラス)[文具] 税込¥3,298~ ¥2,998~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングカードリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります クリップ カードリング シェアする マイページ 最近見た商品