270x660mm 折畳式コーン 立入禁止テープ/ウエイト付

270x660mm 折畳式コーン 立入禁止テープ/ウエイト付 アズワン

仕様●メーカー:中発販売●型番:BRMS-5027CPC●シリーズ:リーレックス(Reelex)●商品名:バリアリールminiポータブル●サイズ(mm):バリアリールmini/57×48×87(H) 折りたたみコーン/270×270×660(H) コーンウェイト/内径Φ305~310●ウエイト:有●重量(kg):バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2●材質:バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン●シート表示:作業中立入禁止●シートサイズ:50(W)×0.2(T)mm×2.7(L)m●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付 アズワン品番65-3902-24 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144206 EA983FT-832
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする