3.0合 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

3.0合 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き エスコ

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」に選択して保温できます
「やわらか」メニューは、やさしい食感に炊き上がります
圧力IH炊飯
ごはんの食感を3通りに炊き分けれる「炊き分け圧力」
炊きこみごはんの後などの、ニオイが気になる時は「クリーニング」機能で抑制
栄養価の高い雑穀米や玄米などが炊ける「健康米メニュー」つき
置き場所に困らない「立つしゃもじ」付き

仕様●型番:NP-RN05-BA●容量:0.54L(3合)●消費電力:700W●圧力設定:3段階●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:230(W)×320(D)×195(H)mm●重量:4.0kg●1回あたりの炊飯時消費電力量:111Wh●1時間あたりの保温時消費電力量:12.5Wh●ふた開き時の高さ:約365mm アズワン品番65-5670-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144380 EA763AJ-35F
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする