クローバー(大屋製作所) クローバー(大屋製作所)の 塗装・養生・内装用品 クローバー(大屋製作所)の 内装工事関連 クローバー(大屋製作所)の 内装用測定器具 30cm 曲線定規 30cm 曲線定規 注文コード 実物大のカーブを測ったり、おおよその曲線を書くのに適した柔軟性に優れた定規です。 目盛りは0発進。 仕様●型番:25-055●全長:30cm●幅:30mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリプロピレン●用途:襟ぐりの長さを測るとき、カーブを引くとき、バッグの周囲を測るときなど。 アズワン品番65-3888-74 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720KC-18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61144678 EA720KC-18 ¥450 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ ハンディーコーター(糸状又はムートン状付) ミヤキ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ リノカットⅡ wolff(ウルフ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ノンスリップカモフラパッド 未来樹脂 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カモフラパッド 未来樹脂 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ つっぱり相棒用ブラケット ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm ヤヨイ化学 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ハンドサンダー FESTOOL 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 税込¥571~ ¥519~ (6) 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ COLORS 腰袋 BIG 大塚刷毛製造 税込¥2,858 ¥2,598 防炎シートαシートタイプ TRUSCO 税込¥4,288~ ¥3,898~ エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 突っ張りスタンド用ブラケット 光 税込¥988 ¥898 バスケットへ 八ツ矢クリーナー 八ツ矢工業 税込¥164~ ¥149~ オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装用測定器具定規 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります 定規 コンパス・ディバイダー レセススクライバー 文鎮 シェアする マイページ 最近見た商品