シリコーンシーラント 8060プロ

シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン

一成分形シリコーン系シーリング材
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。

仕様●型番:8060プロ●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:白●入数(本):10●硬化時間:24時間 アズワン品番65-3897-50 危険物の類別非危険物 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144888 EA930AN-21A
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61144888 EA930AN-21A 55504629 SR-072 SR-072 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 55504629 シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 1箱(330mL×10本) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする