エスコ エスコの テープ エスコの 建築用テープ エスコの すきま/水とりテープ 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/ブロンズ 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/ブロンズ 注文コード 61144994 注文コード 61144994 注文コード 61144994 ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。 すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。 仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:ブロンズ●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3898-64 内容量1本 特価 本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944KD-71 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61144994 EA944KD-71 オープン ¥1,250 ¥1,250 ¥1,375 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください すきま/水とりテープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水ソフトテープ ニトムズ 税込¥307~ ¥279~ (16) すきまパッキン 50cmタイプ 1本入り (通販仕様) 伸晃 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 屋外用防水すきまテープ ニトムズ 税込¥373~ ¥339~ (17) 新ソフトテープ ニトムズ 税込¥219~ ¥199~ (1) 新ソフトテープ ニトムズ 税込¥604~ ¥549~ (1) 毛付すきまテープ ニトムズ 税込¥428~ ¥389~ (6) 建築内装用両面テープNo.515 ニトムズ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ すき間テープ 槌屋 税込¥208~ ¥189~ (21) すき間モヘヤシール 槌屋 税込¥571~ ¥519~ (25) 高断熱すきま用テープ セメダイン 税込¥307~ ¥279~ (1) 戸当りテープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) すきま用テープN セメダイン 税込¥186~ ¥169~ (11) 防水すきま用テープ セメダイン 税込¥461~ ¥419~ (2) ふすま戸あたりテープ ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ 開き戸すき間シール 槌屋 税込¥1,428~ ¥1,298~ (3) 網戸用すき間モヘアシール 槌屋 税込¥648~ ¥589~ (4) ジャンボすき間モヘアシール 槌屋 税込¥1,978~ ¥1,798~ (8) ワイドすき間モヘアシール 槌屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ (3) 戸当たり静音テープ 槌屋 税込¥252~ ¥229~ (6) ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業 税込¥736~ ¥669~ (17) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ建築用テープすきま/水とりテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります すきま/水とりテープ 敷居用テープ 目地用テープ 気密・防水テープ シールブラシ シェアする マイページ 最近見た商品