4.0x32mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/150本

4.0x32mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/150本 エスコ 4.0x32mm コンクリートビス 皿頭/ステンレス/150本 エスコ

錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。

仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-31 内容量1箱(150本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61145344 EA945SL-2
オープン
1,700
1,870 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする