500x390mm カーテン 車用/S/2枚入

500x390mm カーテン 車用/S/2枚入 エスコ 500x390mm カーテン 車用/S/2枚入 エスコ 500x390mm カーテン 車用/S/2枚入 エスコ 500x390mm カーテン 車用/S/2枚入 エスコ

UVカット効果、冷房効果アップ
様々な車に対応可能!
アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)
カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。
ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き
ストレッチタイプのカーテン生地です。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:C-SS●サイズ(W×H):500×390mm●重量:約230g●材質:カーテン/ポリエステル(難燃性素材使用) カーテンレール/アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)●対応窓枠高さ:370~440mm●付属品:刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 アズワン品番65-3895-63 内容量1組(1枚)
注意
※上部のカーテンレールはアルミ製で窓枠のカーブ合わせてフィットさせることができますが、カーブがきつい場合は、カーテンの開け閉めに不具合が生じる場合があります。
※両面テープの接地面によっては、粘着効果が得られないこともあります。(例えば布地や、表面に凹凸加工あるものなど。)
※紫外線の影響で長く利用するとカーテンに多少の色あせが生じます。
※生産ロットにより一部色合いが多少異なる場合があります。
※取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。
【両面テープ使用に関しての注意】
※固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
※両面テープで固定したら24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61146060 EA912-51
オープン
3,080
3,388 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする