570mm 枝切鋏

570mm 枝切鋏 エスコ

軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
錆びにくく、スムーズにカットできます。
鋸歯状のブレードがねじれを最小限に抑えます

仕様●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●切断能力:Φ40mm●全長:570mm●刃長:100mm●重量:1.04kg アズワン品番65-3887-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61146349 EA650AC-80
5,410
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする