Connecting comb 16-pole 1袋 10個入

Connecting comb 16-pole 1袋 10個入 SIEMENS

Siemens接続コームは、最大供給電流が6Aの電流容量の16極を備えています奥行きは11mmです。周囲温度:-25→+60℃高さは3.3mmです

仕様●アクセサリタイプ:接続ブリッジ●併用可能製品:バスバー●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7342-54 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61149264 3RQ3901-0D
53,400
52,980
58,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする