DC36.0V 電動ブロワ 充電式/集じん機能付

DC36.0V 電動ブロワ 充電式/集じん機能付 エスコ

吸い込み、吹き飛ばしの1台2役。家周りのお掃除がもっと簡単に。
落ち葉の季節のお掃除が大変な庭周りや共有通路など、ブロワーで落ち葉を集め、バキュームで吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウンします。

仕様●型番:GWC36N-JP●風量:ブロワー:2.48m3/minバキューム:3.47m3/min●風速:ブロワー:61m/s●充電時間:100分●電源:充電式(36Vリチウムイオンバッテリー2.0Ah)●連続使用時間:ターボモードブロワー:約28分ターボモードバキューム:約26分エコモードブロワー:約55分エコモードバキューム:約50分●集じん容量:30L●サイズ:ブロワー:18×98×29(H)mmバキューム:27×125×29(H)mm●重量:ブロワー:約2.4kg(バッテリー含む)バキューム:約3.4kg(バッテリー含む)●付属品:バッテリー、充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック アズワン品番65-3894-75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61149736 EA897BH-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする