K-CUP Scropパナマゲイシャ 12個入
KEURIGコーヒーシステム専用カプセルです。
パナマ産ゲイシャ種100%使用。華やかでフローラルな香りと、フルーティーなフレーバーが広がります。
仕様●内容量:1ボウル/12個入 ※K-Cup1個で1杯分が抽出できます。●原材料名:コーヒー豆●焙煎度合い:ライト●オススメの抽出量:140mL●保存方法:直射日光・高温多湿をさけてください●オススメのアレンジ:ハチミツ、炭酸、黒糖、マーマレード
アズワン品番65-3906-50
内容量1箱(12個)