MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入
用途-この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5 x 3.5 x 5mm●長さ:5mm●奥行き:3.5mm●高さ:5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7155-79
内容量1袋(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
