professional diffuser air エアー
熱を使わずに、エッセンシャルオイル本来の香りを空間に広げていく、プロ仕様のディフューザー
オイルをそのまま装着でき補充の手間いらず
9段階の噴霧レベルが設定可能
仕様●本体寸法:幅275×高さ200×奥行118mm●重量:約2.5kg※オイルを除く●電源:入力 100-240V 50Hz/60Hz 0.8A 出力 12V 2A(ACアダプター)●噴霧方式:圧縮空気方式(ベンチュリ方式)※多少振動音が発生します。●最大拡散能力:約80m2 ※使用環境やオイルの種類により異なります。●濃度調整:9段階●オイル消費量:約0.2mL/時間(Lv.5の場合)※使用環境やオイルの種類により異なります。●タイマー機能:ウィークリータイマー(曜日ごとに3つまで入力可)●使用オイルについて:@aroma製250mL、450mLサイズのオイルをボトルごと取り付けることができます。●内容:業務用ディフューザー本体、ACアダプター、アトマイザーロック用キー、交換用ノズル(チューブ付き)
アズワン品番65-3960-13
内容量1個