Φ20mm 真空パッド シリコン製/スタンダードタイプ

Φ20mm 真空パッド シリコン製/スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

平らなワークに適した一般形

仕様●型番:VPC20-6RS-6J●使用流体:空気●ホルダー形状:スプリング式取出口上●パッド材質:シリコン●取付ねじ:M14×1●適応チューブ:Φ6mm●パッドねじ:M6●パッド径:20mm●全長:62.1mm アズワン品番65-3883-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163054 EA425PH-120A
3,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする