曜日別特売

Φ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚

Φ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 - エスコ

汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。

仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付けアズワン品番65-5670-12内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163167EA763BD-1
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする