アクチュエータ/センサーケーブル 7芯 1.5 mm2 シールド無 15 AWG 1巻 100m入

アクチュエータ/センサーケーブル 7芯 1.5 mm2 シールド無 15 AWG 1巻 100m入 SIG

IguschainflexRPVC制御IgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPVCジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC/EMI/クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは0.25mm2~2.5mm2で、コアの識別にはDIN47100カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース(GY)を使用します。CF5は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス2は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートしますねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性300/500V定格は制御ケーブル用途向けです幅広い使用温度範囲:-15→+70℃(用途のタイプによって異なる)環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル11113/2570ですNFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス2に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCE注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。

仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF5●芯数:7●断面積:1.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D アズワン品番65-7437-53 内容量1巻(100m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163447 CF5.15.07 (100m)
251,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする