ケースラッチ I

ケースラッチ I WAKI

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。
施錠機能を持ちます。
消音タイプです。

仕様●バックセット:51mm●ビスピッチ:30mm●フロント:25×130mm●フロントビスピッチ:114mm●付属品:ラッチ本体、フロント板 アズワン品番65-6672-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61166064 WL915
2,120
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする