コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入

コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

FRシリーズ35→63V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。
このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。

仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.65A アズワン品番65-7018-51 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61169004 EEUFR1H221
12,900
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする