コンデンサ 270μF 50V dc 1袋 200個入
FRシリーズ35→63V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。
このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:270μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.89A
アズワン品番65-7191-30
内容量1袋(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品
