シールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 10個入

シールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:8mm●幅:10mm アズワン品番65-6972-50 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61170587 3029080080100
1,910
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする