TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 測定用品 TASCO(タスコ)の 環境測定(自然環境/安全環境) TASCO(タスコ)の 酸素濃度計 フィルターセット 1パック 5個入 フィルターセット 1パック 5個入 注文コード プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。 性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。 フィルターのみは販売しておりません。 仕様●入数:1袋(5セット入) アズワン品番65-5704-58 内容量1袋(5セット) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA430FR-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61175828 TA430FR-3 ¥4,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 一酸化炭素センサ ガステック 税込¥19,778 ¥17,980 CO2モニター ピピっと換気君 ヤガミ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スロットルねじ FSタイプ 高島計器 税込¥219~ ¥199~ ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテック 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック 税込¥119,878 ¥108,980 バスケットへ 黒球式熱中指数計 ファミリー・ライフ 税込¥37,378~ ¥33,980~ 装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック 税込¥57,948~ ¥52,680~ デジタル温湿度計TT-A01IV タニタ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ アルコールチェック用検知管セット ガステック 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ボールガード ヤガミ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 校正用ガスチャンバー ガステック 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ロギングデータ読み取り装置 ガステック 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKD 税込¥7,478~ ¥6,798~ 高精度温湿度計 リズム 税込¥3,958 ¥3,598 湿度計 エツミ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 半定置形ガス警報器 ガステック 税込¥725,780 ¥659,800 バスケットへ 捕集管ホルダ ガステック 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ HDL-J8 交換用マウスピース ヒロ・コーポレーション 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ホスフィン検知管 ガステック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 自動ガス採取装置 ガステック 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)酸素濃度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります 温度計・温湿度計 騒音計・地震計・振動計 放射線測定器 ガス分析 多機能環境測定機 酸素濃度計 照度計 ニオイセンサ 気象計器 アルコールチェッカー 環境測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品