フードプロセッサー
ヒモを引くだけで、素早く、手を汚さずに食材のみじん切りができます。
仕様●サイズ:Φ125×120mm●材質:容器/ポリスチレン、ふた/ポリプロピレン、ハンドル/ABS樹脂、ふた軸/ポリアセタール、カッター部/ポリエチレン、滑り止め/熱可塑性エラストマー、カッター/ステンレス鋼●耐熱温度:容器、ハンドル/80℃ ふた、ふた軸、カッター部/90℃ カッター/70℃ ●耐冷温度:-20℃●最大調理量:たまねぎ約1個分
アズワン品番65-3891-28
内容量1個
ヒモを引くだけで、素早く、手を汚さずに食材のみじん切りができます。