ふんわりダストワイパー ホルダーセットパック 12パック入

ふんわりダストワイパー ホルダーセットパック 12パック入 DAITO

ふわふわ極細繊維と短冊形不織布で小さなホコリも逃がしません
ふわふわの極細繊維が細かいホコリをしっかりとキャッチします
短冊状不織布で静電気が発生しやすく、綿系くずもしっかりとキャッチします

仕様●製品サイズ:使用時/120×310×75mm、ホルダー/36×290×30mm(展開時)、36×155×45mm(折畳時)、取替シート/120×150×70mm●薬液成分:流動パラフィン●製品色:ホルダー/黒、シート/白●セット内容:本体1本+シート5枚/パック アズワン品番65-5673-47 内容量1箱(12パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177919 DTW-H05
5,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする