ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ライトキャメル

ベンチレーションアダプター W536×H227×D2mm 0.9kg ライトキャメル 摂津金属工業

コネクタープレートと交換することでベンチレーションパネル等が取り付けできます。

仕様●外形サイズ:W536×H227×D2mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ライトキャメル アズワン品番65-6457-65 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61178129 FDO-150VAP
4,810
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする