ホワイトぺーパーボウル 410mL 5個入

ホワイトぺーパーボウル 410mL 5個入 サンナップ

バージンパルプ(100%)、容量410ml、どんぷりタイプのペーパーボウルです。
使い方いろいろ!皆様の工夫で便利に楽しくお使いください。

仕様●内容量:5個入●材質:バージンパルプ100%、表面PP貼り●容量:410ml ●本体サイズ:直径15×高さ3.6cm アズワン品番65-5784-59 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61179039 -
150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする