ミッキー&ミニー耳まで焼けるホットサンドメーカー・S

ミッキー&ミニー耳まで焼けるホットサンドメーカー・S タマハシ

忙しい朝食時間を便利で快適に。実用性とデザイン性を兼ね備えた「ラブラブ」シリーズ。ミッキー&ミニーの家電品。食パンの耳まではさんで焼ける。耳を切る時間が不要です。耳までカリッと焼けるのでクラムとクラストの食感の違いを楽しめます。焼きたてのサクッとしたホットサンドをご家庭で作れます。

仕様●材質:本体/フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック/ABS樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工)●コードの長さ:約1.0m●取扱説明書(保証書付)●100V/400W、50/60Hz●温度ヒューズ:240℃●サイズ:約225×153×85mm(約800g) アズワン品番65-5714-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61179319 MM-212
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする