ミッキーマウスホットサンドメーカー・ダブル
ちょっぴりレトロで快活なデザインの調理家電。焼き面にキュートなフェイスマークがつくのがポイントです。ひょうきんな表情がかわいいです!
仕様●材質:本体/フェノール樹脂、フック/ABS樹脂、プレート/アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)●コードの長さ:約1.4m●取扱説明書(保証書付)●100V/650W、50/60Hz●温度ヒューズ:240℃●サイズ:約235×235×90mm(約1,230g)
アズワン品番65-5714-43
内容量1個
ちょっぴりレトロで快活なデザインの調理家電。焼き面にキュートなフェイスマークがつくのがポイントです。ひょうきんな表情がかわいいです!