やわらかステージ

やわらかステージ 三晃商会 やわらかステージ 三晃商会 やわらかステージ 三晃商会

足元やわらか!布でできたふかふかステージ。
ケージワイヤーにひっかけるだけで簡単設置!

仕様●材質:ポリエステル、スチール●本体サイズ:幅140×奥行185×高さ100mm●対象生体:デグー、シマリス、フクロモモンガ、小型インコ、中型インコ、小型フィンチ等 アズワン品番65-5606-28 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61180064 J63
1,610
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする