圧着端子付きリード線 WR-MPC4シリーズ 150mm 1袋 5個入

圧着端子付きリード線 WR-MPC4シリーズ 150mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronik圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:WR-MPC4●CN1:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC4 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7383-96 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61181699 649800116015
1,350
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする