ST-SMITH ST-SMITHの 機構部品 ST-SMITHの 金型用部品、位置決め部品 ST-SMITHの トグルクランプ 引き型トグルクランプ 引き型トグルクランプ 注文コード レバーを倒して引っかけてクランプします。 仕様●引き型トグルクランプ●SUS304L電解研磨●質量:85g アズワン品番65-6138-59 内容量1個 特価 本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST-PAH323-S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61182076 ST-PAH323-S ¥2,300 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ T溝チップガード ダイナミックツール 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ テーパーライナー HI-LEAD 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ アングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥52,778~ ¥47,980~ カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥68,090 ¥61,900 バスケットへ カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥68,090 ¥61,900 バスケットへ ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥568~ ¥516~ ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 税込¥2,748~ ¥2,498~ 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 税込¥6,928~ ¥6,298~ 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン 税込¥13,178~ ¥11,980~ 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 税込¥19,778~ ¥17,980~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥19,778~ ¥17,980~ 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン 税込¥27,478~ ¥24,980~ 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン 税込¥37,378~ ¥33,980~ 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 税込¥7,258~ ¥6,598~ 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 税込¥15,378~ ¥13,980~ 精密固定ブッシュ(653X用) アガトン 税込¥17,578~ ¥15,980~ 精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン 税込¥46,178~ ¥41,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品トグルクランプ引き型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります ハンドル横型下方圧え ハンドル縦型下方圧え 横押し型 引き型 トグルクランプアクセサリ ベース シェアする マイページ 最近見た商品