曜日別特売

基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1

基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1 - 豊澄電源機器

JISC-6436
各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。
電源トランスHPシリーズ
プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ

仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183790HP-510
1,610
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする