充電式電動ラチェットレンチ
作業効率をアップするコンパクトで持ちやすい充電式ラチェットレンチ
仕様●サイズ:幅50×高さ300×奥行75(mm)※バッテリー含む●重量:976g※バッテリー含む●付属品:本体、バッテリーパック、ソケット(7種)、充電アダプター、日本語説明書●最大トルク:45N・m●無負荷回転数:0~500rpm●差込角:9.5mm(3/8")●バッテリー:リチウムイオン 14.4V 1500mAh●充電時間:約120~150分●連続稼働時間:約60~90分●充電アダプター:入力/AC100~240V 50/60Hz、出力/DC16.8V 0.8A
アズワン品番65-6882-07
内容量1個