錠剤試験器 複合式

錠剤試験器 複合式 OSK

日本薬局方に準拠します。
溶出試験、崩壊試験、摩損度試験、硬度試験できる複合式です。
設定値・実値をデジタル表示します。
マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御します。
循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持できます。
バスケット、パドル、フックなどはステンレス製(SUS316L)です。
溶出試験は3連式1体型です。
崩壊試験は2連式1体型です。
錠剤試験は1ドラム、回転速度及び落下回転数一定型です。
硬度試験は手動補充、手動加圧、自動結果表示します。
自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。

仕様●溶出試験:3連式●温度制御範囲:20~45℃(±0.3℃)●回転速度設定範囲:20~200rpm(±2rpm)●タイマー設定範囲:1~900min(±0.5min)●崩壊試験:2連式●バスケット上下頻度:30~32回/分●バスケット上下範囲:55mm±2mm●摩損度試験:ドラム1個●ドラムサイズ:内径286mm、深さ39mm、錠剤落下高156mm●回転速度:25rpm(±1rpm)●落下回転数:100r(±1r)●硬度測定範囲:硬度2~200N(±1N)、錠剤直径3~20mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61188105 OSK 97NI120
570,000
569,800
626,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする