接触器リレー 4 A 24 V dc

接触器リレー 4 A 24 V dc イートン

Eatonコンタクタリレーは、主にDC動作に使用します。24V50Hzで動作します。動作温度範囲:-25→50℃

仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:24 V dc●極の設定:SP●通常端子構成:3NO / 1NC アズワン品番65-7302-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61189828 276488 DILAC-31(24VDC)
17,100
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする