太陽光発電用コネクタ メス
ケーブルを差し込んでボタンをカチッとはめ込んで終端処理し、ケーブルの被覆を剥かないようにします圧接コンタクト(IDC)技術を搭載していますバリューチェーンの総適用コストを削減します部品がゆるんでいて通関用の工具が不要なため、契約終了プロセスが迅速化されます標準的なPVDCコネクタ(マルチコンポーネント及び圧着コンタクト)と比較して、設置時間を80%短縮独自のゲル充填により、水の浸入を防止します用途PVインストールPVシステムインバータ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ番号:2308033 です
アズワン品番65-7224-30
内容量1個
空調・電設資材 の新着商品
