卓上用送風恒温器

卓上用送風恒温器 ヨネザワ 卓上用送風恒温器 ヨネザワ 卓上用送風恒温器 ヨネザワ

高度な温度調整が可能

仕様●使用温度範囲:室温+5~210℃●内容積:約12L●方式:送風循環式●消費電力:AC100C 4.5A●温度調整精度:±0.3℃●温度分布精度:±1.5℃(at150℃無負荷JTM)●最高温度到達時間:約60分(無負荷) アズワン品番65-5725-86 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61190774 MD-100N
139,200
129,800
142,780 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする