避難所用間仕切りテント らくらくシェルターテント
収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!
天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。
収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート
アズワン品番65-6674-63
内容量1個