テラモト テラモトの 塗装・養生・内装用品 テラモトの ブルーシート・UVシート類 テラモトの ブルーシート 補修用全面粘着ブルーシート 1m×1m M6442 補修用全面粘着ブルーシート 1m×1m M6442 注文コード 被災した窓や壁、外壁に貼るだけで簡単に簡易補修ができます。 ご使用前にはパッケージ記載の説明を必ずお読みください。 仕様●サイズ:厚さ/0.17mm、幅/75mm、長さ/15m●重量:210g●材料:基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系 アズワン品番65-3727-27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CE0138100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61195717 CE0138100 ¥2,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ZT0810SF 防音シート イノベックス(旧日本ウェーブロック) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防炎シート メッシュタイプ アイモニカ 税込¥2,088~ ¥1,898~ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス オカモト 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ #2500 ブラックシート 萩原工業 税込¥1,098~ ¥998~ (8) 2t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 税込¥21,978~ ¥19,980~ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ J-トウメイクロス50 萩原工業 税込¥10,998 ¥9,998 (1) ノンスリップカモフラパッド 未来樹脂 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類ブルーシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります ブルーシート カラーシート クリアシート UVシート 防炎シート 防音シート メッシュシート ブルーシート用オプション オーダーブルーシート・UVシート シェアする マイページ 最近見た商品