オープン工業
名刺盆
名刺やお祝いを頂く時に暖かい心が伝わります。
仕様
●材質:ユリア樹脂製●塗り:カシュー●外寸サイズ:W243×D163×H18mm●内寸サイズ:W220×D138×H15mm●重量:135g
アズワン品番
65-3669-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195954
MJ-8
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください