木製プランターボックス ラスティック柄

木製プランターボックス ラスティック柄 ストア・エキスプレス

カフェスペースやオフィスに最適!間仕切りにもなるフラワーボックス。
上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。ストエキオリジナルでローコストを実現!
ステンレス仕上げの台輪です。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板、台輪化粧パネル/ステンレス、芯材/パーティクルボード、木口/木口テープ、水受けトレー/樹脂●サイズ:W90×D25×H80.9cm、内寸/W85.9×D21.4×H15cm、水受けトレー内寸/W38.3×D17.8×H3.2cm●重量:20.5kg●水受けトレー×2枚付き●※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。●※プラスドライバー必要 アズワン品番65-5563-78 内容量1台
注意
●※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。●※プラスドライバー必要
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61196277 61-660-23-1
26,500
25,900
28,490 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする