融点測定装置
日本薬局方に準拠します。
設定値・実値をデジタル表示します。
マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。
目視による融点測定です。
拡大鏡にて観察が容易です。
設定値と融点値を自動保存されます。
均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。
自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg
アズワン品番65-5536-33
内容量1台