maffs 住宅用消火器 VF1シリーズ
「防災をライフスタイルに」をコンセプトにライフスタイルに寄り添い調和する上質なデザインと使いやすさが魅力の消火器。
お酢の成分と安全な食品原料から作られた人に優しい中性薬剤を使用。ストーブ火災やてんぷら油火災など家庭で起こりうる様々な火災に対応します。
液体消火剤を使用しているので、一般的な粉末消火器のように粉が飛散せず、周囲を汚しません。消火の後も薬剤を拭き取るだけと後片付けがとても簡単です。
仕様●型式番号:消第30~18号●消火薬剤:強化液(中性)1.0L●適応火災:普通・てんぷら油・ストーブ・電気●使用温度範囲:-20℃~+40℃●総質量:約2.2kg●放射時間:約12秒●放射距離:4~6m
内容量1個