曜日別特売

ボトルトップフィルター&ボトル(PES・CA・PVDF)12個入 EXTRACTOシリーズ

ボトルトップフィルター&ボトル(PES・CA・PVDF)12個入 EXTRACTOシリーズ - GVS

速いろ過速度
均一な細孔構造
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
フィルターファネルに膜材質と孔径記載
個々のユニットにロット記載
ロット間の一貫性

内容量1箱(12個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256949EXVF1000YPV01CZS65-3697-40
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61256958EXVF0150YPS01AZS65-3697-13
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
61256967EXVF1000YCA02CZS65-3697-35
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61256976EXVF1000YPV04CZS65-3697-42
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61256985EXVF1000YPV02CZS65-3697-41
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61256994EXVF1000YPS02CZS65-3697-38
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61257010EXVF0500YPV01BZS65-3697-32
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61256949EXVF1000YPV01CZS65757836EXVF1000BPV01CZSEXVF1000YPV01CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 65757836EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ後継品
61256958EXVF0150YPS01AZS66364989EXVF0150BPS01AZSEXVF0150YPS01AZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL PES 50mmΦ 滅菌 12個入 GVS 66364989EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 150mL PES 50mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ後継品
61256967EXVF1000YCA02CZS68360917EXVF1000BCA02CZSEXVF1000YCA02CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL CA 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 68360917EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL CA 91mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ後継品
61256976EXVF1000YPV04CZS65757827EXVF1000BPV04CZSEXVF1000YPV04CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 65757827EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61256985EXVF1000YPV02CZS66771190EXVF1000BPV02CZSEXVF1000YPV02CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 66771190EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61256994EXVF1000YPS02CZS68361005EXVF1000BPS02CZSEXVF1000YPS02CZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS 68361005EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ後継品
61257010EXVF0500YPV01BZS69067400EXVF0500BPV01BZSEXVF0500YPV01BZS EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入 GVS 69067400EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入GVS1箱(12個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする