LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の ファイリング LION (ライオン事務器)の ファイル バインダー(MP式) バインダー(MP式) 注文コード 鋼板入りの背とレザーボード表紙で頑丈なバインダー。とじ具は350枚差しで、2段階開閉式により記帳が楽です。 仕様総縁金具付 材質表紙:レザーボード貼り、背:PVC、鋼板、芯材:再生紙 サイズA4判S型 収納枚数(適正)350枚(35mm厚) 背幅(mm)60 穴数30穴 縦(mm)319 横(mm)260 グリーン購入法適合 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.15G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57522485 No.15G ¥5,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ 税込¥153 ¥139 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥505 ¥459 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ハードメモリーカードケース スリム ハクバ写真産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 片開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,208 ¥1,098 レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 クリアーファイル ホッソ キングジム 税込¥1,033~ ¥939~ ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 税込¥846 ¥769 両開きパイプ式ファイル エスコ 税込¥1,232 ¥1,120 バスケットへ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ 税込¥142 ¥129 お絵かきましかくアルバム アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥472 ¥429 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥428 ¥389 バスケットへ 扉付きオープンラック 幅59cm 4段タイプ 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングファイルバインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイル」にはこんなカテゴリがあります Z式ファイル/レバーファイル フラットファイル バインダー パイプ式ファイル リングファイル 証書ファイル 領収書ファイル ワイヤー式ファイル シェアする マイページ 最近見た商品