SOLOTEX ストレッチストレートパンツ

SOLOTEX ストレッチストレートパンツ Dickies(ディッキーズ)

ストレッチ性があり柔らかく、伸びても元に戻りやすい形態回復性がある素材「SOLOTEX(ソロテックス)」を使用
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
両脇ポケット内コインポケット付き
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
裾コードホール付き(コードはついていません)
ベルト裏&ポケットスレーキにディッキーズブランドロゴデザイン入り
股部分は裂けにくいマチ入り

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツ 混率(%)綿56・ポリエステル44 股下(cm)83 機能ストレッチ 内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57511206 D-1843 カーキ S 幅:29.5 70 73
5,580
 
 
取扱い終了
57511215 D-1843 カーキ M 幅:30.5 75 78
5,580
 
 
取扱い終了
57511224 D-1843 カーキ L 幅:31.5 80 83
5,580
 
 
取扱い終了
57511240 D-1843 カーキ LL 幅:32.5 85 88
5,580
 
 
取扱い終了
57511249 D-1843 カーキ 3L 幅:33.5 90 93
5,580
 
 
取扱い終了
57511258 D-1843 カーキ 4L 幅:35 95 98
5,580
 
 
取扱い終了
57511267 D-1843 カーキ 5L 幅:36.5 100 103
5,580
 
 
取扱い終了
57511276 D-1843 カーキ 6L 幅:39.5 110 113
5,580
 
 
取扱い終了
57511285 D-1843 チャコール S 幅:29.5 70 73
5,580
 
 
取扱い終了
57511294 D-1843 チャコール M 幅:30.5 75 78
5,580
 
 
取扱い終了
57511310 D-1843 チャコール L 幅:31.5 80 83
5,580
 
 
取扱い終了
57511319 D-1843 チャコール LL 幅:32.5 85 88
5,580
 
 
取扱い終了
57511328 D-1843 チャコール 3L 幅:33.5 90 93
5,580
 
 
取扱い終了
57511337 D-1843 チャコール 4L 幅:35 95 98
5,580
 
 
取扱い終了
57511346 D-1843 チャコール 5L 幅:36.5 100 103
5,580
 
 
取扱い終了
57511355 D-1843 チャコール 6L 幅:39.5 110 113
5,580
 
 
取扱い終了
57511364 D-1843 アーミー S 幅:29.5 70 73
5,580
 
 
取扱い終了
57511380 D-1843 アーミー M 幅:30.5 75 78
5,580
 
 
取扱い終了
57511389 D-1843 アーミー L 幅:31.5 80 83
5,580
 
 
取扱い終了
57511398 D-1843 アーミー LL 幅:32.5 85 88
5,580
 
 
取扱い終了
57511407 D-1843 アーミー 3L 幅:33.5 90 93
5,580
 
 
取扱い終了
57511416 D-1843 アーミー 4L 幅:35 95 98
5,580
 
 
取扱い終了
57511425 D-1843 アーミー 5L 幅:36.5 100 103
5,580
 
 
取扱い終了
57511434 D-1843 アーミー 6L 幅:39.5 110 113
5,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする