SJ8 Dual Screen アクションカメラ

SJ8 Dual Screen  アクションカメラ SJCAM

質量(g)80 バッテリー容量(mAh)1200 画面サイズ2.33メインスクリーン/1.3フロントスクリーン(インチ) 製品サイズ(mm)62.5 41 28.8 内容量1台
関連資料: (2.68MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57507268 SJ8_Dual
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする